- Detalles del producto
Compresor de doble tornillo de amoníaco FES
Compresor de doble tornillo de amoniaco FES. Modelo: 575B-LE. S/N 2512506. Presión de fuga: 313 psig. Presión hidrostática: 470 psig. Tiempo de funcionamiento del compresor: 78576 horas. Motor Toshiba, 200 hp, 3540 rpm, 460 V, 470-235 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) tubo de succión de 8-1/2 con diámetro de 13-1/2 pulg. brida y (8) orificios de conexión de 3/4 a una distancia de centro a centro de 13 pulg. Salidas: (1) 4-1/2 pulg. tubería de descarga. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: HDKF726.45
- Fabricante: FES
- Modelo: 575-LE
- Número de serie: 251 2506
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









