Compresor de gas alternativo Burton Corblin

Compresor de gas alternativo Burton Corblin

1990 Compresor de gas alternativo Burton Corblin. Modelo: P123 M82S. Motor eléctrico Reuland de 30 CV. Las aplicaciones incluyen gases inertes como nitrógeno o hidrógeno. Clasificaciones de la placa de identificación (aire): Caudal de 190 metros cúbicos por hora (111,83 CFM), Presión de entrada del compresor 7 bar (101,5 PSI), Presión de descarga del compresor 40 bar (580 PSI). Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Conexiones NPT, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 7 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto (ACN1000).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TAFM066.7a
  • Fabricante: Burton Corblin
  • Modelo: P123 M82S
  • Número de serie: 26920
  • Tipo de compresor: Gas
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Burton Corblin
  • Modelo de paquete: P123-M82S
  • Paquete SN: 26920
Detalles del compresor
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Burton Corblin
  • # Compresores en paquete: 1
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reuland Electric Company
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 1800
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 69/34.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 286T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 91
  • Ancho (pulgadas): 59
  • Altura (pulgadas): 55
  • ACN: 1000
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
Compresor de gas alternativo Burton Corblin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente