Compresor de gas de un solo tornillo Vilter VSSG-601

Compresor de gas de un solo tornillo Vilter VSSG-601

Compresor de gas de un solo tornillo Vilter usado. Modelo: VSSG601. Serie 4207. Pedido: SO69766. RPM máximas: 3600. MAWP: 535 PSIG. Presión de prueba: 600 PSIG. Presión de descarga nominal: 480 PSIG. Desplazamiento nominal a 3600 RPM: 601 CFM. La aplicación anterior fue la compresión de gas metano. *Nota: parece haber daños en el rotor.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YSTN01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VSSG601
  • Número de serie: 4207
  • Tipo de compresor: Gas
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: VSSG601
  • Compresor SN: 4207
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 535
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Gas
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previous application was methane gas compression
  • Problemas o problemas conocidos: There appears to be rotor damage
Compresor de gas de un solo tornillo Vilter VSSG-601
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente