Compresor de paletas rotativas Fuller - 100 HP

Compresor de paletas rotativas Fuller - 100 HP

Compresor de paletas rotativas Fuller - 100 HP. Modelo: A175. Número de serie: 70-20678-103. Velocidad: 590 rpm. Temperatura máxima: 300 °F. Utilizado anteriormente con refrigerante de amoníaco. El modelo A175 tiene estas clasificaciones nominales: 103,8 TR (a 40 F de succión/+10 F de descarga), 949 ICFM, 108 BHP, 182,9 TR (a 20 F de succión/+20 F de descarga). Motor Louis-Allis, S/N: 2359174, 100 hp, 1760 rpm, 220 V, 246 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales (motor): 41 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto. Dimensiones totales (compresor): 68 pulgadas de largo x 59 pulgadas de ancho x 57-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC821.
  • Fabricante: Fuller
  • Modelo: A175
  • Número de serie: 70-20678-103
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de paletas rotativas Fuller - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente