Compresor de paletas rotativas Fuller A-120 - Piezas

Compresor de paletas rotativas Fuller A-120 - Piezas

FES - Compresor de refuerzo rotativo Fuller: Tipo: A-120, Número de serie: 13072, RPM: 690, Temperatura máxima: 300 F. Carga aproximada de aceite de camisa: 15 GAL. Cilindro. Cabezal (2 conexiones): 5, entrada de cilindros (1 conexión): 5, paredes de cilindros: 5 (2 conexiones), caídas totales: 25. Faltan el rotor y las aspas en el compresor.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD23
  • Fabricante: Fuller
  • Modelo: A-120
  • Número de serie: 13072
  • Tipo de compresor: Rotary Vane
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: FES
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A-120
  • Compresor SN: 13072
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 690
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 34
  • Peso libras): 800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Unit Was Received as Parts unit is not complete
Compresor de paletas rotativas Fuller A-120 - Piezas

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente