Compresor de paletas rotativas Fuller A-200 A-120 (piezas)

Compresor de paletas rotativas Fuller A-200 A-120 (piezas)

Compresor de paletas rotativas FES Fuller A-200 - Modelo: A-200, Serie: 14943. Tamaño del compresor: A-200, Nom.RPM: 575, Cyl.Head (2 Conn): 8, Cyl.Walls: 8 (3 Conn ), Caídas totales: 40. Falta compresor. Rotor con aspas. Una unidad de piezas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD22
  • Fabricante: Fuller
  • Modelo: A-120
  • Número de serie: 14943
  • Tipo de compresor: Rotary Vane
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: FES
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A-200
  • Compresor SN: 14943
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 575
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 79
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Parts unit not Functional
Compresor de paletas rotativas Fuller A-200 A-120 (piezas)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente