Compresor de paletas rotativas Fuller A150S

Compresor de paletas rotativas Fuller A150S

Compresor de paletas rotativas Fuller Company (FL Smidth Group). Tamaño: A-150-S. RPM: 705. Serie: 84-20189-103. Utilizado anteriormente con refrigerante de amoníaco. Aún quedan válvulas disponibles.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SRWI01
  • Fabricante: Fuller
  • Modelo: A150S
  • Número de serie: 84-20189-103
  • Tipo de compresor: Rotary Vane
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Fuller
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A150S
  • Compresor SN: 84-20189-103
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 705
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de paletas rotativas Fuller A150S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente