Compresor de pistón de 6 cilindros RECO / Mycom

Compresor de pistón de 6 cilindros RECO / Mycom

Compresor de Pistón de 6 Cilindros RECO/Mycom. Modelo: RC8.4. Número de serie: RC1618. Motor Lincoln de 50 hp. Depósito de expansión RECO. Reconstruido en los últimos 12 meses.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC270.5
  • Fabricante: Reco
  • Modelo: RC8.4
  • Número de serie: RC1618
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Compresor de pistón de 6 cilindros RECO / Mycom
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente