Compresor de refrigeración alternativo de 4 cilindros Mycom

Compresor de refrigeración alternativo de 4 cilindros Mycom

Compresor alternativo Mycom de 4 cilindros. Modelo: 4WJ-BB. S/N: 470225. Refrigerante: Freón únicamente. Presión de prueba de fugas (alta/baja): 313/185 psig. Presión de prueba hidrostática (alta/baja): 470 psig. Motor General Electric, 50 hp, 1780 rpm, 230/460 V, 121,6/60,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea motriz: 11-1/2 pulg. Diámetro de la polea conducida: 1 pie 4 pulg. de diámetro. Relación de polea: 0,71. Revoluciones finales: 1279. Separador de aceite: 2 galones, dimensiones interiores de pared recta: 8 pulgadas de diámetro. x 11 pulg. H. Entradas: (1) 2 pulg. puerto de succión del compresor. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. El anterior propietario lo instaló en 2005 para usarlo en un sistema de agua helada. Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (H12).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN201.5
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 4WJ-BB
  • Número de serie: 470225
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de refrigeración alternativo de 4 cilindros Mycom
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente