Compresor de refrigeración de tornillo rotativo FES-125 HP

Compresor de refrigeración de tornillo rotativo FES-125 HP

Compresor de Refrigeración de Tornillo Rotativo FES-125 hp. 3540 rpm Modelo: 120E-HF, S/N: 1632244, con controles.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN100.30
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 120E-HF
  • Número de serie: 1632244
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de refrigeración de tornillo rotativo FES-125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente