- Detalles del producto
Compresor de refuerzo alternativo Frick - 100 HP
Compresor de refuerzo alternativo Frick - 100 HP. Modelo: 137FJ. Número de serie: 131/4X9. Motor eléctrico Cox 1991, 100 hp, 1760 rpm, 220/440 V, 232/116 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 5 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 92 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: DTTC825.
- Fabricante: Frick
- Modelo: 137FJ
- Número de serie: 131/4X9
- ¿El paquete incluye? Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










