Compresor de refuerzo alternativo Frick

Compresor de refuerzo alternativo Frick

Compresor de refuerzo alternativo Frick, serie 70095, amoníaco NH3, tipo FB, tamaño 11 1/2 x 8, 50 HP 460 V, abierto a prueba de goteo, separador de aceite con flotador Phillips y filtro para devolver el aceite al cárter, 7 pies de largo x 41 pulgadas Ancho x 80 pulgadas de alto
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PMI425a.2
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 70095
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de refuerzo alternativo Frick
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente