Compresor de refuerzo alternativo

Compresor de refuerzo alternativo

Compresor de refuerzo alternativo, 550 rpm, motor de 125 hp, 460 v, trifásico, 60 hz.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PMI500a.5
  • Fabricante: Not Specified
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de refuerzo alternativo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente