Compresor de refuerzo rotativo Fuller - 100 HP

Compresor de refuerzo rotativo Fuller - 100 HP

Compresor de refuerzo rotativo Fuller. Con motor trifásico de 100 CV, 1770 rpm, 230/460 V.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF296
  • Fabricante: Fuller
  • Modelo: A-120S
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de refuerzo rotativo Fuller - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente