Compresor de refuerzo rotativo Fuller - 100 HP

Compresor de refuerzo rotativo Fuller - 100 HP

Compresor de refuerzo rotativo Fuller. Modelo: A-175. Con motor trifásico de 150 hp, 1769 rpm, 460 v y controlador de parada Watt. Utilizado anteriormente con refrigerante de amoníaco. El modelo A175 tiene estas clasificaciones nominales: 103,8 TR (a 40 F de succión/+10 F de descarga), 949 ICFM, 108 BHP, 182,9 TR (a 20 F de succión/+20 F de descarga).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF298
  • Fabricante: Fuller
  • Modelo: A-175
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de refuerzo rotativo Fuller - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente