Compresor de tornillo de aire Atlas Copco

Compresor de tornillo de aire Atlas Copco

Compresor de tornillo de aire Atlas Copco. Tipo: GAU709. S/N: ARP878 212. System Nat'l Bd: 21494. Compresor MAWP: 126,18 psi (8,7 bar). Tiempo de funcionamiento del compresor: 44409 h. N.º de pieza: 1202 3787-02, espesor de la carcasa: 0,315 pulg., espesor de la cabeza: 0,315 pulg. Separador de aceite con indicador de nivel, MAWP: 160 psi a 248 °F, espesor de la carcasa: 0,197 pulg., espesor de la cabeza: 0,197 pulg. Dimensiones del condensador : 28 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto. Panel de control digital con controles táctiles, Tipo: 1900.0150.03, requisitos eléctricos: 115 V, 60 Hz, monofásico. Motor General Electric, 75 hp, 3565 rpm, 230/460 V, 177,8/88,9 amperios, trifásico. Los aspectos clave de la unidad son: interruptores de descarga/normal, reinicio, arranque y parada, voltaje encendido, operador automático, separador de aceite, filtro de aceite, filtro de aire. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 98 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SDYC002.
  • Fabricante: Atlas
  • Número de serie: ARP878
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo de aire Atlas Copco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente