Compresor de tornillo de amoníaco reforzador FES-250 HP

Compresor de tornillo de amoníaco reforzador FES-250 HP

Compresor de tornillo de amoníaco reforzador FES-250. Modelo 575B-LE. Número de serie 251-2765. Inj. Enfriamiento de aceite, 250 hp con arranque.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: cSC601.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 575B-LE
  • Número de serie: 251-2765
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo de amoníaco reforzador FES-250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente