- Detalles del producto
Compresor de tornillo para amoníaco Sullair - 200 HP
Compresor de tornillo de amoníaco Sullair. Modelo: C16LA717-3.7. Capacidad: 119 toneladas de R-717 con temperatura de succión de 10ºF y temperatura de condensación de 95ºF. Motor de 200 caballos. Presión máxima: 300 psi. Desplazamiento: 445 cfm. Configuración Vi: 3.7. Separador de aceite EL Nickell, Enfriador de aceite Basco American Precision Industries. Dimensiones totales: 11 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 13,838 horas (ACN331-BC/Motor-76).
- Cantidad en stock: BNCA157.9
- Fabricante: Sullair
- Modelo: C16LA717-3.7
- Número de serie: 25964CGF
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









