Compresor de tornillo para amoníaco Sullair - 200 HP

Compresor de tornillo para amoníaco Sullair - 200 HP

Paquete compresor de tornillo de amoníaco Sullair. Modelo: C16LA717-3.7. Capacidad nominal: 119 toneladas estimadas con el último uso de R-717 a una temperatura de succión de 10°F y una temperatura de condensación de 95°F. Motor eléctrico Lincoln de 200 HP, separador de aceite Silvan Industries 1993, enfriador de aceite Basco American Precision Industries 1995, panel de control Sullair. Desplazamiento: 445 cfm. Configuración Vi: 3.7. Dimensiones totales: 9 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto (H4) (ACN331-BC/Motor-76).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BNCA158.9
  • Fabricante: Sullair
  • Modelo: C16LA717-3.7
  • Número de serie: 25963CGF
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo para amoníaco Sullair - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente