Compresor de tornillo FES

Compresor de tornillo FES

Paquetes de compresores de tornillo de etapa alta FES, modelo FES 140 HX con Mycom 160L x 5.8vi compresor nuevo excedente x motor nuevo excedente de 150 hp con arrancador en estrella-triángulo nuevo excedente, panel de control MicroMaster, enfriamiento de aceite de inyección líquida, válvula economizadora para subenfriamiento intermedio. Capacidad 34,5 TR@ 133,2 CV.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 285.347
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 140 HX
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo FES
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente