Compresor de Tornillo Frick 450 HP

Compresor de Tornillo Frick 450 HP

Unidad compresora de tornillo Frick con economizador, modelo 1989 RWB 222E Motor 450 HP 460 voltios 3540 rpm, filtros de aceite dobles, separador de aceite, economizador, 25 000 horas actuales. Si lo desea, FES reacondicionará este compresor según las nuevas especificaciones de la máquina, de modo que las horas vuelvan a 0.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 180.PMI429.30
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-222E
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Tornillo Frick 450 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente