Compresor de tornillo Frick RWB-II-134-H (*HD Micro) - 350HP

Compresor de tornillo Frick RWB-II-134-H (*HD Micro) - 350HP

Compresor de tornillo de etapa alta FRICK Modelo n.° RWB II-134H S/N: S1103RFMCTIAA03 N.° de pedido de venta: 21122707000 Junta nacional del separador n.° 136625 Junta nacional del termosifón n.° 136597. Relación de volumen: 2.2/5.0, PANEL DE DISTRIBUCIÓN Ram Industries, TOSHIBA, bastidor 447TS de 350 HP, voltios 460 trifásico, 390 amperios 3570 rpm.

Horas: 47.177

Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda su sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU. Incluye un Micro Panel HD actualizado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD20.30
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-134-H
  • Número de serie: S1103RFMCTTAA03
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo Frick RWB-II-134-H (*HD Micro) - 350HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente