Compresor de tornillo Frick RWB-II-177-H (*HD Micro) - 450HP

Compresor de tornillo Frick RWB-II-177-H (*HD Micro) - 450HP

Compresor de tornillo de etapa alta FRICK Modelo n.° RWB II-177H S/N: S0892RFMCTHAA03 N.° de pedido de venta 21122707000 Junta nacional del separador n.° 136631 Junta nacional del termosifón n.° 136621 Tornillo reemplazado el 31 de enero de 2013. Relación de volumen: 2.2/5.0, PANEL DE DISTRIBUCIÓN Ram Industries, TOSHIBA, 450 HP Frame 505USS, Voltios 460 trifásico, 505 amperios 3570 rpm, COJINETES: 6313C3/6313C3. Comprado en Seaboard Foods Pork Plant en Oklahoma, EE. UU. Incluye HD Micro actualizado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD21.30
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-177-H
  • Número de serie: S0892RFMCTHAA03
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo Frick RWB-II-177-H (*HD Micro) - 450HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente