Compresor de tornillo Frick RWB-II-222-S - 500 HP

Compresor de tornillo Frick RWB-II-222-S - 500 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB II 222 S. Serie: S0838TFMCT0AA03. Pedido: 26946901000. Refrigerante amoniaco. Compresor modelo TDSH233L2301F, refrigerante R717, 2.2-5.0 Vi, año 1999. Compresor reconstruido por ALTA, trabajo C342, fecha 14-02-08. Paquete construido en 1999. Motor eléctrico Ram Industries: 500 HP, 3570 RPM, 460 V, 60 Hz, trifásico. El medidor Hobbs marca: 5.734,4 horas. Dimensiones totales: 179 pulgadas de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 10 pies 4 pulgadas de alto (la altura se puede reducir a 90 pulgadas quitando el filtro de succión).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JSAC04
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-222-S
  • Número de serie: S0838TFMCT0AA03
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo Frick RWB-II-222-S - 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente