Compresor de tornillo Frick RWB-II-316 (*HD Micro) - 800HP

Compresor de tornillo Frick RWB-II-316 (*HD Micro) - 800HP

Orden de venta del compresor de tornillo FRICK: 280802-07 Modelo: RWB II-316 N.º de serie S0244NFMPTHBA3. Modelo de tornillo: TDSH283S1320GR. Separador: N/B #117680 Termosifón: N/B #114122. Relación de volumen: 2.2/5.0, MOTOR TECO 800 HP, BHP 735.5, Marco 5810A, TIPO: ASHA, 4160 VOLTIOS 3 FASES 60 HZ., AMPERIOS: 172 / 95, NEMA DISEÑO B, COJINETES: 6314C3/6314C3, RPM: 3570.

Horas: 18.468

Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda su sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU. Incluye un Micro Panel HD actualizado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD14.30
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-316
  • Número de serie: S0244NFMPTHBA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-316
  • Paquete SN: S0244NFMPTHBA3
  • Orden del paquete: 280802-0
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH283S
  • Compresor SN: TDSH283S1320GR
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 2002
  • Año de reconstrucción del compresor: 2014
  • Horas de funcionamiento del compresor: 18468
  • Relación de volumen del compresor: 2.2/5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 117680
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 114122
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: HD Micropanel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 800
  • Voltaje del motor: 4160
  • Amperios de motor: 172 / 95
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 5810A
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Pork Processing Plant
Compresor de tornillo Frick RWB-II-316 (*HD Micro) - 800HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente