Compresor de Tornillo Frick RXF 39

Compresor de Tornillo Frick RXF 39

1992 Compresor de tornillo Frick RXF 39. Modelo S0056LFMFLHAA3, N/S XJF120 L0057FF. Motor maratón: 100 CV, 230/460/3/60 Hz. Servicio de amoniaco o freón. Microprocesador Frick, refrigeración por aceite de inyección líquida, válvulas de aislamiento. Puede funcionar como compresor de alta o baja succión. A una succión de 20 °F, la unidad tiene aprox. capacidad de 70 toneladas; a (-)20 °F la unidad de succión tiene aprox. Capacidad de 34 toneladas. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 30 pulgadas de ancho. Esta unidad está en excelentes condiciones.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPW731.20
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: S0056LFMFLHAA3
  • Número de serie: XJF120 L0057FF
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Tornillo Frick RXF 39
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente