Compresor de tornillo Frick TDSH193S sin usar

Compresor de tornillo Frick TDSH193S sin usar

Compresor de tornillo Frick sin usar, modelo TDSH193S1764CZ, refrigerante NH3/R22, relación de volumen 2,2-5,0, velocidad máxima 4500 RPM, presión máxima de diseño: 362 PSIG.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SDCE01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: TDSH193S
  • Número de serie: TDSH193S1764CZ
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo Frick TDSH193S sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente