- Detalles del producto
Compresor de tornillo helitor Trane - 180 HP
Compresor de tornillo Trane Helirotor 2006. Modelo: CHHP0N1TKE0N134A. Refrigerante: R-134A. Clasificado para 134kW o 180 HP. Alimentación: 400/460 V, 291/285 LRA (conexión WYE), 896/878 LRA (conexión Delta), 50/60 Hz, trifásica. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 8 pulg. de ancho x 2 pies 5 pulg. (ACN230)(H11).
- Cantidad en stock: AVCL001
- Fabricante: Trane
- Modelo: CHHP0N1TKE0N134A
- Número de serie: UA6C4254
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









