- Detalles del producto
Compresor de tornillo horizontal semihermético Hitachi remanufacturado, 50 HP
2003 Compresor de tornillo horizontal semihermético Hitachi remanufacturado - 50 HP. Modelo: 5002SC-H. Modelo actual: 5005SC-Z. Número de serie: R-01294. Refrigerante: R-22. Capacidad de enfriamiento a 50 y 60 Hz: 547,500 y 658,500 Btuh (condiciones basadas en 105 °F de temperatura de condensación, 105 °F de temperatura de salida del líquido, 40 °F de temperatura de evaporación, 55 °F de temperatura del gas de succión al compresor). Desplazamiento en funcionamiento a 50 y 60 Hz: 99,8 y 120,2 cfm. Presión de prueba baja/alta: 185/398 psig. Fuente de alimentación: 460 V, 485 LRA, 60 Hz, trifásica. El compresor de tornillo Hitachi es un compresor de desplazamiento positivo que permite alcanzar altas relaciones de compresión. Diámetro exterior de la tubería de succión: 2-1/8 pulg. Diámetro exterior de la tubería de descarga: 1-5/8 pulg. Dimensiones totales: 47 pulg. de largo x 18 pulg. de ancho x 24 pulg. de alto (ACN126)(H9/5L) .
- Cantidad en stock: RPAG1139.20a
- Fabricante: Hitachi
- Modelo: 5002SCH
- Número de serie: R-01294
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









