Compresor de tornillo microfrío Mycom

Compresor de tornillo microfrío Mycom

Compresor de tornillo microfrío Mycom. Modelo 160 VLD, S/N 1615210, usado por última vez en Freon 22, 200 hp, CRN, pedido de venta SU 689, 300 psi, con microprocesador MyPro-V.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM2089.80
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 160 VLD
  • Número de serie: 1615210
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo microfrío Mycom
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente