Compresor de tornillo para amoníaco modelo 221B-407

Compresor de tornillo para amoníaco modelo 221B-407

Compresor de tornillo de amoníaco # 1878, compresor de refuerzo M&M. Modelo 221B-407. S/N 724. Mfg 96M008A, motor y arrancador de 250 hp, liq. Inj. Enfriamiento de aceite.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: cSC001.320
  • Fabricante: M & M Industries
  • Modelo: 221B-407
  • Número de serie: 724
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo para amoníaco modelo 221B-407
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente