Compresor de tornillo reco

Compresor de tornillo reco

1978 Paquete de compresor de tornillo Reco con Mycom 160LG-MX, motor de 200 hp y liq. Inj. Refrigeración de aceite, reconstruida con micro nuevo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 310-SC-1381
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo reco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente