Compresor de Tornillo Reco Howden 250 HP

Compresor de Tornillo Reco Howden 250 HP

Compresor de tornillo Reco/Howden. Modelo: MK4B/WRVH 204/11036/875, S/N: JH1302. Separador de aceite vertical: certificado DEWCO, Junta Nacional No: 275, MAWP: 300 psi a 250 °F, S/N de fabricante: V-420. Dimensiones del separador: 24 pulgadas de diámetro exterior x 72 pulgadas de alto. Recipiente Frame Corporation, modelo: 1MH2-744-15-0, S/N: 45471, MAWP: 300 psi a 300 °F, presión diferencial máxima: 75 psi, prueba hidráulica : 450 psi. Dimensiones del recipiente: 8 pulgadas de diámetro x 42 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 153 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 120.PMI452a.7
  • Fabricante: Reco
  • Modelo: MK4B/WRVH 204/11036/875
  • Número de serie: JH1302
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Tornillo Reco Howden 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente