Compresor de Tornillo Reco Howden 250 HP

Compresor de Tornillo Reco Howden 250 HP

Unidad de compresor de tornillo, modelo Reco/Howden MK4B/WRV/204/16536/1209,1983, 1796,8 horas, mcc de Square D Company de 1200 amperios hz, sistema eléctrico vertical de 600 amperios, disyuntor térmico de 400 amperios de Square D Company, electromecánico reducido de Square D Company arrancador de voltaje Clase 8630, motor de 250 HP Tamaño Nema 6yd tipo S0-1 Forma SY74, bomba Viking Modelo AL195 Serie 1950203 5HP 230/460V 1170 RPM, 12 pies de largo x 59 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 150.PMI440.2
  • Fabricante: Reco
  • Modelo: MK4B/WRV/204/16536/1209
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Tornillo Reco Howden 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente