Compresor de tornillo remanufacturado McQuay International - 60 toneladas

Compresor de tornillo remanufacturado McQuay International - 60 toneladas

Compresor de tornillo refabricado McQuay International. Modelo: SAL155QA10DA. Capacidad: 60 toneladas usando freón únicamente. Estilo de motor: 071746334. 380/460 voltios trifásico 50/60 Hz. 461/189 LRA 720/764 arranque. Dimensiones totales: 3 pies 9-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 11-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 6-1/2 pulgadas de alto (ACN150).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NAXE06
  • Fabricante: McQuay
  • Modelo: SAL155QA10DA
  • Número de serie: 55GR7061-10
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo remanufacturado McQuay International - 60 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente