Compresor de tornillo rotativo desnudo Dunham-Bush 2516

Compresor de tornillo rotativo desnudo Dunham-Bush 2516

Compresor de tornillo rotativo Dunham-Bush. Modelo: 2516DUR30E. Serie F1113 5 9 01. Archivo ing 7165. Trifásico. Refrigerante: F1865. El propietario anterior dijo que fue renovado pero que nunca estuvo en funcionamiento.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLEI02
  • Fabricante: Dunham-Bush
  • Modelo: 2516DUR30E
  • Número de serie: F1113
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 2516DUR30E
  • Compresor SN: F1113 5 9 01
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo desnudo Dunham-Bush 2516
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente