Compresor de tornillo rotativo desnudo FES 23L

Compresor de tornillo rotativo desnudo FES 23L

Compresor rotativo de tornillo desnudo FES. Modelo: 23L, Número de serie: AB11638-S. Presión de prueba: MDWP: 350 PSIG, HYD: 525 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARS07
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 23L
  • Número de serie: AB11638-S
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: FES
  • Modelo de compresor: 23L
  • Compresor SN: AB11638-S
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 31
  • Altura (pulgadas): 29
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Compresor de tornillo rotativo desnudo FES 23L

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente