Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick

Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick

Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick modelo TDSH233S sin usar

Modelo/número de serie del compresor de tornillo: TDSH233S1871E
Refrigerante: NH3/R22
Relación de volumen: 2 2-5 0
RPM de velocidad máxima: 4500
Presión máxima de diseño: 2500

Horas de tornillo: 0 horas (repuesto sin usar)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ICS02
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: TDSH233S
  • Número de serie: TDSH233S1871E
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente