Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick TDSH193L

Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick TDSH193L

Compresor de tornillo desnudo Frick: Modelo: TDSH193L, Número de serie: 2613D. Relación de volumen: 2,2-5,0. Velocidad máxima (RPM): 4500. Presión de diseño (PSIG): 350. Año de fabricación: 1997.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DYL03-04
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: TDSH193L
  • Número de serie: 2613D
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • Modelo de compresor: TDSH193L
  • Compresor SN: 2613D
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 1997
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 65
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 860
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick TDSH193L

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente