Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick TDSH193L

Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick TDSH193L

Compresor de tornillo desnudo Frick - Modelo/Serie: TDSH193L1172DR, Modelo: TDSH193L, Número de serie: 1172DR, Relación de volumen: 22-50, Velocidad máxima RPM: 4500, Diseño máximo - PSIG: 362, KPA: 2500. El tornillo desnudo gira a mano.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DYL05
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: TDSH193L
  • Número de serie: 1172DR
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH193L
  • Compresor SN: 1172DR
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 61
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 23
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick TDSH193L

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente