Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick TDSH283S

Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick TDSH283S

Compresor de tornillo desnudo Frick TDSH283S - Modelo: TDSH283S, número de serie: 2149GZ, refrigerante: R22, relación de volumen: 2 2-5 0, velocidad máxima RPM: 3800, presión de diseño: 350 PSIG, año MFR: 2002.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTA05A
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: TDSH283S
  • Número de serie: 2149GZ
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH283S
  • Compresor SN: 2149GZ
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 0
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick TDSH283S

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente