Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick XJS95L

Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick XJS95L

Compresor de tornillo desnudo Frick: Modelo: XJS95L, Número de serie: 02410. Relación de volumen: 2,2-5,0. Velocidad máxima permitida (RPM): 3600. Presión máxima permitida (PSIG): 350. Refrigerante anterior: R22. Año de Fabricación: 2005.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DYL03-07
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: XJS95L
  • Número de serie: 02410
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • Modelo de compresor: XJS95L
  • Compresor SN: 2410
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,661
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 111
  • Año de fabricación del compresor: 2005
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • Relación de volumen del compresor: 60:37
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 22
  • Peso libras): 950
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Screw is locked.
Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick XJS95L

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente