Compresor de tornillo rotativo desnudo Howden 255

Compresor de tornillo rotativo desnudo Howden 255

Compresor de tornillo rotativo Howden 255 sin usar. Modelo: MK1BSHR25516550408. Compresor fabricado por Howden para Howe Corp. Chicago Illinois USA. La unidad sobrante nunca se ha instalado. La fecha de construcción estimada es la década de 1970. Características estándar del WRV-255: presión máxima de 350 PSIG, velocidad del eje de 1500-3600 RPM. El WRV-255/165 tiene las siguientes clasificaciones: volumen barrido de 2395 m3hr (1410 CFM), clasificación de etapa alta 1523 kw a -10 C / +35 C (433 TR a +14 F / +95 F), clasificación de refuerzo 485 -40 C / -10 C (138 TR a -40F / +14F) usando amoníaco R-717. Peso: 3134 libras. Dimensiones: 64,5 pulgadas x 27,5 pulgadas x 28 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCJM02.10
  • Fabricante: Howden
  • Modelo: WRVi 255/1.65
  • Número de serie: MK1BSHR25516550408
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Howden
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: WRVi 255/1.65
  • Compresor SN: MK1BSHR25516550408
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1500-3600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 1970
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 64.5
  • Ancho (pulgadas): 27.5
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 3134
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo desnudo Howden 255
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente