Compresor de tornillo rotativo Howden WRV204/1.45

Compresor de tornillo rotativo Howden WRV204/1.45

Compresor de tornillo desnudo FES/Howden. Placa de datos del paquete: Modelo: 235SE, Número de serie: MK6389. Presión de prueba: Fuga: 313, HYD: 470. Refrigerante anterior: R-717.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PCE06
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 235SE
  • Número de serie: MK6389
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Howden
  • Modelo de compresor: WRV204/1.45
  • Compresor SN: WRV16318036
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 261
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 45
  • Peso libras): 3,544
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo Howden WRV204/1.45

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente