Compresor de Tornillo Rotativo FES 23M - 500 HP

Compresor de Tornillo Rotativo FES 23M - 500 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo FES. Modelo: 23M. Serie: KT-0189C. Año: 1994. Controlador Micro II E. Autonomía: 16.058 horas. Motor eléctrico Ram Industries: 500 HP, 460V, 3565 RPM, trifásico, 60 Hz. Arrancador de motor eléctrico Ram Industries incluido. Peso estimado: 13.500 LBS. Dimensiones: 176 pulgadas de largo x 68 pulgadas de ancho x 109 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRPF04
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 23M
  • Número de serie: KT-0189C
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Tornillo Rotativo FES 23M - 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente