Compresor de Tornillo Rotativo FES / Frigoscandia - 150 HP

Compresor de Tornillo Rotativo FES / Frigoscandia - 150 HP

1992 Compresor de Tornillo Rotativo FES / Frigoscandia - 150 HP. Modelo: 243132. S/N: 92-088-131 (también número de trabajo). Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Clasificado para 22,4 toneladas a 117,1 hp. Temperatura de condensación de 95 °F, - Temperatura de succión saturada de 45 °F. Presión de prueba hidrostática (alta/baja): 470/313. Separador de aceite FES 1991, S/N: 910304, Nat'l Bd: 5603. Enfriamiento de aceite: enfriado por agua. MAWP: 300 psi a 200 °F, MDMT: - 20 °F a 300 psi. Motor Toshiba, 150 hp, 3540 rpm, 230/460 V, 348/174 amperios, 60 Hz, trifásico. Intercambiador de calor de placas soldadas. Bomba de aceite rotativa Viking, modelo: HB2924, S/N: 10176728. Motor eléctrico estadounidense, 3 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 9,0-4,5 FLA, 60 Hz, trifásico. Panel de control diseñado por el sistema Frigoscandia. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 3 pulgadas de diámetro. puerto de descarga, (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (válvulas de alivio de presión). Dimensiones totales: 9 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto (H4) (ACN850).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LCNM002.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 243132
  • Número de serie: 92-088-131
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Tornillo Rotativo FES / Frigoscandia - 150 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente