Compresor de Tornillo Rotativo Frick - 250 HP

Compresor de Tornillo Rotativo Frick - 250 HP

Compresor de Tornillo Rotativo Frick – 250 HP. Modelo: RWB 11 100 H. S/N: S0029CFMPLHAA3. Motor Teco Westinghouse, 250 hp, 3,550 rpm, 460 V. Separador de aceite Frick, MAWP 300 psig. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 8 pies 11 pulgadas de alto (ACN699a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI427.3
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-100H
  • Número de serie: S0029CFMPLHAA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Tornillo Rotativo Frick - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente