Compresor de Tornillo Rotativo Frick-70 HP

Compresor de Tornillo Rotativo Frick-70 HP

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick. Modelo RXF24. NUMERO DE SERIE SO044MFMNLHAA2. Orden de venta de Frick 209079-01. Refrigerante R-717, velocidad máxima 1800 rpm, presión máxima de diseño 300 psi. Compresor de tornillo rotativo. Modelo/Nº de serie XJF120S0182DD. Refrigerante NH3/R22, relación de volumen 2 2 – 5 0, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 362 psig. 70 CV, 460 V, trifásico, 60 Hz, fla 99,3. Horas 97.114. (ACN250)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASLC015.
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXF24
  • Número de serie: SO044MFMNLHAA2
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de Tornillo Rotativo Frick-70 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente