Compresor de tornillo rotativo Frick

Compresor de tornillo rotativo Frick

Compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo y número de serie: TDSH193S1364C. Refrigerantes: R-717 (amoniaco), R-22 (Freón). vol. proporción: 22-50. Presión máxima: 362 psig. Velocidad máxima: 4500 rpm. Diámetro del eje: 2-3/16 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 2 pies 5 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CFPH697.1
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: TDSH193S1364C
  • Número de serie: TDSH193S1364C
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo rotativo Frick
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente