Compresor de tornillo rotativo Frick

Compresor de tornillo rotativo Frick

Compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB 54. Tiempo de funcionamiento del compresor: 05475 hrs. Refrigerante: R-717. Relación de volumen: 24, velocidad máxima 3600 rpm, MAWP 300 psig. Entradas/Salidas 4 pulg. de diámetro. succión, (1) 4 pulg. de diámetro. descarga de la válvula. Motor industrial Baldor: 250 hp, 3550 rpm, 460 V, 275 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 43 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI806.4a
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-54
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor de tornillo rotativo Frick
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente